https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-OWP-3PH-ODP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoaVpDOHhNRGN4TVRNMk5UVTFNREV4TUM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZUMWRRWHpOUVNGOVBSRkJmUmxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNDcxOWQ4ZjI5YjFlM2I0N2IzYTRlMjYxMmM5ZTYyZjM4ZjQzNWE2YzM3ZDAxMTdmZWZhNjk0M2VkYzI5ZTE2
WEG
WEG
00312OS3EOW213T
WEG WEG
Opis
WEG 00312OS3EOW213T
AC Motor; Pump; 3HP; 213T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.165" Overall Length; 80.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00312OS3EOW213T
Nr kat. BDI
957985
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00312OS3EOW213T/p/957985
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
48,672
UNSPSC
26101107
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7890208358767
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
213T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
80.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Oil Well Pumping Motor | Standard Efficient | High Slip | NEMA Design D | With Screen
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
00312OS3EOW213T
Waga / LBS
101
Długi Opis
AC Motor; Pump; 3HP; 213T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.165" Overall Length; 80.7% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
17,165 Cale | 435,991 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież