https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ET3E5-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnNE9TODVPREF4T1RVMU1EZ3lNamN3TDBsT1JGZEZSMDFQVkU5U1dGOUZWRE5GTlY4elVFaGZWRVZHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM3MDIwYTMxY2IxOGM4Mzk3YmNlODljNjA3YmMyYTkzZjRmY2ZkZWY5MjY2ZThiNGQzMTQzZTRkNjNlNWE5ZmE
WEG
WEG
00336ET3E56C-S
WEG WEG
Opis
WEG 00336ET3E56C-S
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 56HC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.079" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00336ET3E56C-S
Nr kat. BDI
21525581
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00336ET3E56C-S/p/21525581
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,623
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909522783244
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
56HC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
86.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.weg.net
Waga / LBS
54
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 56HC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.079" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
15,079 Cale | 383,007 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież