https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FD-1PH-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoak55OHhNRGN4TVRNMk5EQXhNREF4TkM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa1JmTVZCSVgxUkZSa05mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmIwOTk4NDYxYjlkNWIyZWNiZDNhZjk0YjJlMGY3MDBiNmY0NTU0Nzg0OTE4ZDAxYTk3MmFjYWE5YjZkMDRi
WEG
WEG
00518ES1DFD184T-W22
WEG WEG
Opis
WEG 00518ES1DFD184T-W22
AC Motor; Farm Duty; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.05" Overall Length; 79% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00518ES1DFD184T-W22
Nr kat. BDI
959420
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00518ES1DFD184T-W22/p/959420
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
71,28
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909323815885
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
184T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
79
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Definite Purpose | Standard Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Farm Duty
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
00518ES1DFD184T
Waga / LBS
157
Długi Opis
AC Motor; Farm Duty; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.05" Overall Length; 79% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
17,05 Cale | 433,07 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież