WEG
WEG
00518XT3E184TC
WEG WEG
Opis
WEG 00518XT3E184TC
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 182/4TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.862" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00518XT3E184TC
Nr kat. BDI
959503
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00518XT3E184TC/p/959503
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
69,304
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909323971734
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
182/4TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
89.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.weg.net
Waga / LBS
145
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 182/4TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.862" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
15,862 Cale | 402,895 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież