WEG
WEG
00536ES3ESA80ML
WEG WEG
Opis
WEG 00536ES3ESA80ML
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 80M Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 521.005MM Overall Length; 85% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00536ES3ESA80ML
Nr kat. BDI
959531
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00536ES3ESA80ML/p/959531
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
50,869
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909322452234
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
80M
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.15
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
80
Base to Center of Shaft - Millimeter
80
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
85
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Definite Purpose | Saw Arbor | Standard Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
00536ES3ESA80ML
Waga / LBS
117
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 80M Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 521.005MM Overall Length; 85% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,181 Cale | 30 Milimetry
Długość Całkowita
20,512 Cale | 521,005 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież