WEG
WEG
00536OS1C184T-S
WEG WEG
Opis
WEG 00536OS1C184T-S
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.87" Overall Length; 82% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00536OS1C184T-S
Nr kat. BDI
24222063
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00536OS1C184T-S/p/24222063
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
49,5
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909018261614
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
184T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
208-230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
82
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Standard Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
00536OS1C184T
Waga / LBS
109
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.87" Overall Length; 82% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
14,87 Cale | 377,698 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież