WEG
WEG
00718ST3QIE213T-W22
WEG WEG
Opis
WEG 00718ST3QIE213T-W22
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.528" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00718ST3QIE213T-W22
Nr kat. BDI
959738
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00718ST3QIE213T-W22/p/959738
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
74,843
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7894171293414
Koń Mechaniczny
7-1/2HP
Rozmiar Ramy
213/5T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.weg.net
Waga / LBS
186
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.528" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
19,528 Cale | 496,011 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież