https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-RS-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnME5pOHhNRGN4TVRNMk5qa3lOak0yTmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVbE5mTTFCSVgxUkZSa05mUmxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NTQxYjYxMTcyNTM4NmFiNmEzZWRiYmRlYjdhNTI0M2VkZDg2MmUxMmQwYzZjYjVkODNiZTQyZTI4NWE3YzRi
WEG
WEG
01018ET3ERS215T
WEG WEG
Opis
WEG 01018ET3ERS215T
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.257" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
01018ET3ERS215T
Nr kat. BDI
959932
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/01018ET3ERS215T/p/959932
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
69,46
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
215T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient | Rolled Steel Frame
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
01018ET3ERS215T
Waga / LBS
153
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.257" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
20,257 Cale | 514,528 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież