WEG
WEG
01518OT3E254TF3
WEG WEG
Opis
WEG 01518OT3E254TF3
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 20.669" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
01518OT3E254TF3
Nr kat. BDI
960203
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/01518OT3E254TF3/p/960203
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
121,519
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909265292201
Koń Mechaniczny
15HP
Rozmiar Ramy
254T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
158.75
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
93
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient | F3 Mount
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
01518OT3E254TF3
Waga / LBS
247
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 20.669" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Długość Całkowita
20,669 Cale | 524,993 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież