WEG
WEG
03018ET3E286TC-W22
WEG WEG
Opis
WEG 03018ET3E286TC-W22
AC Motor; General Purpose; 30HP; 284/6TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.913" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
03018ET3E286TC-W22
Nr kat. BDI
960713
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/03018ET3E286TC-W22/p/960713
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
230,747
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7891327196544
Koń Mechaniczny
30HP
Rozmiar Ramy
284/6TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
7
Base to Center of Shaft - Millimeter
177.8
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
93.6
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Waga / LBS
488
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 30HP; 284/6TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.913" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
27,913 Cale | 708,99 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież