WEG
WEG
06018OT3E364TF3
WEG WEG
Opis
WEG 06018OT3E364TF3
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 29.764" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
06018OT3E364TF3
Nr kat. BDI
961265
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/06018OT3E364TF3/p/961265
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
424,49
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7890705981345
Koń Mechaniczny
60HP
Rozmiar Ramy
364T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
9
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
228.6
Base to Center of Shaft - Millimeter
228.6
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
95
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient | F3 Mount
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
06018OT3E364TF3
Waga / LBS
935
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 29.764" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Średnica Wału
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Długość Całkowita
29,764 Cale | 756,006 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież