SIEMENS
SIEMENS
1LA7073-2AA11
SIEMENS SIEMENS
Opis
SIEMENS 1LA7073-2AA11
AC Motor; General Purpose; 0.738 | 0.845HP; 71M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 240MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
1LA7073-2AA11
Nr kat. BDI
20851143
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/1LA7073-2AA11/p/20851143
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
0.738 | 0.845HP
Rozmiar Ramy
71M
Herc
50/60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600/3000
Napięcie
230/400/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
IP55
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
B5 Face
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
71
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Squirrel Cage | 2 Pole
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.siemens.com
Numer Materiałowy producenta
1LA70732AA11
Waga / LBS
13.228
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 0.738 | 0.845HP; 71M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 240MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,551 Cale | 14 Milimetry
Długość Całkowita
9,449 Cale | 240 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież