https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27288175-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek55OHhNRE0zTXpNeU16ZzBPVGMxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamN5T0RneE56VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjZhZWI0ODc0NDc1ODdjYmY2NjNjMDZkMmY1MzYxYmNlZTVjYTYwYmI0NWNiMTk4MzdmMWNhODM4NGRhM2RjNg
SIEMENS
SIEMENS
1LE1001-0BA63-4AA4-Z F90+R22 Silnik
SIEMENS SIEMENS
Opis
1LE1001-0BA63-4AA4-Z F90+R22 SILNIK
AC Motor; 0.37KW/0.43KW Power; 400/460/690VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 2 Pole; 63M Frame Size; Aluminum Housing; Low Voltage; IEC Squirrel Cage Rotor; Self Cooled; IP55; High Efficiency
Nr. katalogowy
1LE1001-0BA63-4AA4-Z F90+R22 Silnik
Nr kat. BDI
27288175
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/1LE1001-0BA63-4AA4-Z-F90+R22-Silnik/p/27288175
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current
URL Producenta
https://www.siemens.com
Szczegóły Produktu
AC Motor
Specyfikacja Produktu
0.37KW/0.43KW Power; 400/460/690VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 2 Pole; 63M Frame Size; Aluminum Housing; Low Voltage; IEC Squirrel Cage Rotor; Self Cooled; IP55; High Efficiency
Długi Opis
AC Motor; 0.37KW/0.43KW Power; 400/460/690VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 2 Pole; 63M Frame Size; Aluminum Housing; Low Voltage; IEC Squirrel Cage Rotor; Self Cooled; IP55; High Efficiency