BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
AOM3607T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE AOM3607T
AC Motor; Heating/Cooling System; 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.62" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
AOM3607T
Nr kat. BDI
125140
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/AOM3607T/p/125140
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,65
UNSPSC
26101105
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568121726
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
182T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEAO
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
78.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
HVAC
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
AOM3607T
Waga / LBS
48
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.62" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
13,62 Cale | 345,948 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież