125141
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
AOM3611T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE AOM3611T
AC Motor; Heating/Cooling System; 3HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.62" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
AOM3611T
BDI部件号
125141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/AOM3611T/p/125141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568121764
重量 / Kilogram
26.73
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
制造商货号
AOM3611T
重量/磅
55
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 3HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.62" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
13.62 英寸 | 345.948 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米