BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
BSM50N-275AA
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE BSM50N-275AA
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2000 Sync RPM; 160 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 9MM Shaft Diameter; 147.498MM Overall Length
Nr. katalogowy
BSM50N-275AA
Nr kat. BDI
21810860
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/BSM50N-275AA/p/21810860
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,698
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
E00234
EAN
0781568293324
Koń Mechaniczny
Not Available
Rozmiar Ramy
100
Herc
Not Available
Prędkość Synchroniczna RPM
2000
Napięcie
160
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
Square Face
Podstawa
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Brushless Servo Motor
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
3.4
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2000 Sync RPM; 160 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 9MM Shaft Diameter; 147.498MM Overall Length
Średnica Wału
0,354 Cale | 9 Milimetry
Długość Całkowita
5,807 Cale | 147,498 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież