https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-4CECP-3PH-TEFC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd4Wmk4eE1EYzJPRGN4TnpnME1EUXhOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZk5FTkZRMUJmTTFCSVgxUkZSa05mUTBaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA0MDQzZmMxY2Y0NDFhNGEzOWE0ZGExMDk4MDI2MzUwNDJlMWRiNDEwYmYzNmIxYzAyMjVjYTkzMmJjZjMzMQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CECP82334T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CECP82334T-4
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.06" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CECP82334T-4
Nr kat. BDI
125696
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CECP82334T-4/p/125696
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
105,669
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568347461
Koń Mechaniczny
20HP
Rozmiar Ramy
256TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
158.75
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
92.4
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
325
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.06" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Długość Całkowita
25,06 Cale | 636,524 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież