BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CECP83583T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CECP83583T-4
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 143TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.38" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CECP83583T-4
Nr kat. BDI
125701
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CECP83583T-4/p/125701
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,16
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568348444
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
143TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
85.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
66
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 143TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.38" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
13,38 Cale | 339,852 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież