![CEM3546T](/medias/INDBALMOTORX-CEM3-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnek9TODVPREF4T1RVek5UUXlNVGMwTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOURSVTB6WHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTliNjQ5MzA4M2ZiMjI5Yzc4OWFlNDZkMWRmNjhmMGI3NWNkNWI2NWI2YmM5YTAzMDk3YTI3YjA3ZWMwMTFl)
![CEM3546T](/medias/INDBALMOTORX-CEM3-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnek9TODVPREF4T1RVek5UUXlNVGMwTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOURSVTB6WHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTliNjQ5MzA4M2ZiMjI5Yzc4OWFlNDZkMWRmNjhmMGI3NWNkNWI2NWI2YmM5YTAzMDk3YTI3YjA3ZWMwMTFl)
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CEM3546T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CEM3546T
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.29" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CEM3546T
Nr kat. BDI
125765
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CEM3546T/p/125765
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,31
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568541821
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
143TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
85.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
36
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.29" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
13,29 Cale | 337,566 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież