https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-CESSW-3PH-TENV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobVppODVPREF4T1RVMk5ESTFOelU0TDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOURSVk5UVjE4elVFaGZWRVZPVmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmZWQxYjQ5ZGMzNjkyZmQ3YzZhNjk4OTIzMjY0NTgwYWViN2EzOTIzNjhjZjJiOTU1ODRjNzdlYzE0NDEwNGY
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CESSWDM3546
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CESSWDM3546
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.09" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CESSWDM3546
Nr kat. BDI
21433178
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CESSWDM3546/p/21433178
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,57
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568507919
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
85.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Washdown Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
41
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.09" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
11,09 Cale | 281,686 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież