https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CESSWDM-3PH-TEFC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxTWk4eE1EYzJPREkyTmpRMk1USXhOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlEwVlRVMWRFVFY4elVFaGZWRVZHUTE5RFJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmEzMDdkM2IxZTA2MzE0MDY2ZTkxMDQ0NzAyZDY5ZWMyZTlhNjM3NjdmMTY2NGQxNzMzZmRhNGNlMTZkZTZmNg
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CESSWDM3613T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CESSWDM3613T
AC Motor; Pressure Washer; 5HP; 184TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.32" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CESSWDM3613T
Nr kat. BDI
125899
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CESSWDM3613T/p/125899
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
48,02
UNSPSC
26101111
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568507926
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
184TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
90.2
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Washdown Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pressure Washer
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
103
Długi Opis
AC Motor; Pressure Washer; 5HP; 184TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.32" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
18,32 Cale | 465,328 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież