https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CEWDM-3PH-TENV-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhpT1M4eE1EYzJPREUyTXpRd05UZzFOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlEwVlhSRTFmTTFCSVgxUkZUbFpmUTBaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGVhOTNkMjlmNTIyMDE1YTUxOGY5NTU1ODNiNTlhYTYwYmFmNDhjMzBlYTE4YTUyYjk5MTY0ZjIwOTM4ZGVlZA
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CEWDM3546T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CEWDM3546T
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.13" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CEWDM3546T
Nr kat. BDI
125960
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CEWDM3546T/p/125960
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,76
UNSPSC
26101111
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568487112
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
143TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
86.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Washdown Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pressure Washer
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
40
Długi Opis
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.13" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
12,13 Cale | 308,102 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież