https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CHC-1PH-CML-TEAO-RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhqWVM4eE1EYzJOamd5TkRnek16QTFOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlEwaERYekZRU0Y5RFRVeGZWRVZCVDE5U1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNzUwNjMwZjUzMjhkMzYzYWEzNjZkMDVkOTY0NmE1Y2MwY2FlNTlmYjliNWJhMGVkM2JiNmU0YmNmOTU0ZTVj
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CHC264A
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CHC264A
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/3HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CHC264A
Nr kat. BDI
126005
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CHC264A/p/126005
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,431
UNSPSC
26101105
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568408872
Koń Mechaniczny
1/3HP
Rozmiar Ramy
48Z
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEAO
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Resilient
Od Podstawy do Osi Wału
3
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
76.2
Base to Center of Shaft - Millimeter
76.2
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
66
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Commercial Duty | HVAC
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
26
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/3HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Całkowita
11,46 Cale | 291,084 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież