BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CHM364A
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CHM364A
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/2HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CHM364A
Nr kat. BDI
126030
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CHM364A/p/126030
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,338
UNSPSC
26101105
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568407028
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
48Z
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEAO
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Resilient
Od Podstawy do Osi Wału
3
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
76.2
Base to Center of Shaft - Millimeter
76.2
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
72
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Commercial Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
23
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/2HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
11,46 Cale | 291,084 Milimetry
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież