BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CJL3501A
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CJL3501A
AC Motor; Pump; 1/3HP; 56J Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.84" Overall Length; 60% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CJL3501A
Nr kat. BDI
126044
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CJL3501A/p/126044
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,431
UNSPSC
26101107
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568112748
Koń Mechaniczny
1/3HP
Rozmiar Ramy
56J
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
60
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pump Motor
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
23
Długi Opis
AC Motor; Pump; 1/3HP; 56J Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.84" Overall Length; 60% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
11,84 Cale | 300,736 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież