https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CM-3PH-TEFC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoa09TOHhNREF5T0RVMU5UUXdNekk1TkM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZRMDFmTTFCSVgxUkZSa05mUTBaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDlkZTNhNTNiOTkzZGYzYTg4NTRmNGExOTYxMmE0OTZmNmE0Y2E1OWVlYjQyNGNjYzI5OThlZDQ0MWE0ZDNhMw
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CM3611T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CM3611T
AC Motor; General Purpose; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.56" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CM3611T
Nr kat. BDI
24284518
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CM3611T/p/24284518
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,21
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
182TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
87.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
71
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.56" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
16,56 Cale | 420,624 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież