https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CTM-3PH-TEAO-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhtTUM4eE1EYzJOemd4TWpnMU16YzVNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlExUk5Yek5RU0Y5VVJVRlBYMFpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzY0NmY3MTBlYmU2MWYxYzE3MWU4ODVhYTcyM2E3NWFkNzljZmRkNGMzN2M0YWQ4NzVmMDA1M2E1ZTZmYTQ3
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CTM2334T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CTM2334T
AC Motor; Heating/Cooling System; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.91" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CTM2334T
Nr kat. BDI
126283
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CTM2334T/p/126283
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
111,111
UNSPSC
26101105
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568600641
Koń Mechaniczny
20HP
Rozmiar Ramy
256T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEAO
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
158.75
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
HVAC
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
CTM2334T
Waga / LBS
276
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.91" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
23,91 Cale | 607,314 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież