Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CXT3074T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-A013876-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneFpTOHhNRFUzT0RVNU9UVXhNREEwTmk5SlRrUkNRVXhOVDFSUFVsaGZRVEF4TXpnM05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NjI3Mzk3YTQwNWUyMWU0ZDJlMjk2NWRiYjk0MTU0NDUxNzM2OWM1NTJkMzIxMWE0NTcwMTkyYjA4YTE4Yzkx
26362947 Silniki 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CXT3074T

Opis

BALDOR-RELIANCE CXT3074T

AC Motor; 7.5HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.2" Overall Length; 91.7 Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

CXT3074T

Nr kat. BDI
26362947

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
91,96
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568960219
Koń Mechaniczny
7-1/2HP
Rozmiar Ramy
213TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Cast Iron Frame Material
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
203
Długi Opis
AC Motor; 7.5HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.2" Overall Length; 91.7 Efficiency Full Load
Długość Całkowita
19,2 Cale | 487,68 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież