https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ECP4-SEV-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmhqWmk4eE1EYzJPRFEyTXpnNE9EUXhOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVTlFORjlUUlZaZk0xQklYMVJGUmtOZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjRhZjgzN2RiZjFiZGZlYjA4YTIyMzUxM2Y2MmIwZGZhM2E1ZmQ1MmIxMTM1MDc5NDIxMDkyNmQ3ZTJlNzlhZA
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP3664T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP3664T
AC Motor; General Purpose; 2HP; L184T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP3664T
Nr kat. BDI
126624
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP3664T/p/126624
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
55,27
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568394748
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
L184T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
88.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
116
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 2HP; L184T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
17,12 Cale | 434,848 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież