BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP3667T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP3667T-4
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.62" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP3667T-4
Nr kat. BDI
126630
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP3667T-4/p/126630
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
48,92
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568385241
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
182T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
87.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
109
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.62" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
15,62 Cale | 396,748 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież