https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ECP5-3PH-SEV-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd6TXk4eE1EYzJPRFV5TVRFek5ERXhNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVTlFOVjh6VUVoZlUwVldYMVJGUmtOZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjdmZjc5MjgzMmJjMGZlNjdmMDRiMjMwNDNkNjkwYTUwODhhMGJlZWM3MjRiMWViZjUxMTAxZmI2ODMyYTYyOQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP3768T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP3768T-5
AC Motor; General Purpose; 5HP; L215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.19" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP3768T-5
Nr kat. BDI
126638
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP3768T-5/p/126638
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
88,889
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568136652
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
L215T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
89.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP3768T-5
Waga / LBS
205
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 5HP; L215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.19" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
20,19 Cale | 512,826 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież