BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP4409T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP4409T-4
AC Motor; General Purpose; 100HP; 444T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 44.62" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP4409T-4
Nr kat. BDI
126705
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP4409T-4/p/126705
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
847,56
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568107683
Koń Mechaniczny
100HP
Rozmiar Ramy
444T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
11
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
279.4
Base to Center of Shaft - Millimeter
279.4
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
95
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP4409T-4
Waga / LBS
1735
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 100HP; 444T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 44.62" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Średnica Wału
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Długość Całkowita
44,62 Cale | 1133,348 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież