https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ECP4-3PH-IEE-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd4WXk4eE1EYzJPRGN4Tnprek9EY3hPQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVTlFORjh6VUVoZlNVVkZYMVJGUmtOZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmMzZjU3ZmNkNDFlNTYwMjg4YTk2MTgzZmNlNTFjZjlkY2EwYmExYjYwYzIxN2QwZTA2M2NhY2Y3YzlkYzkwYw
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP83581T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP83581T-4
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.88" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP83581T-4
Nr kat. BDI
126771
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP83581T-4/p/126771
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,26
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568210949
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
143T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
87.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP83581T-4
Waga / LBS
66
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.88" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
12,88 Cale | 327,152 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież