BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP83587T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP83587T-4
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.88" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP83587T-4
Nr kat. BDI
126781
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP83587T-4/p/126781
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,33
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568210741
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
145T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
88.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP83587T-4
Waga / LBS
72
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.88" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
12,88 Cale | 327,152 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież