https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ECP5-3PH-IEE-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd6Tmk4eE1EYzJPRFV5TVRBek5UZ3dOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVTlFOVjh6VUVoZlNVVkZYMVJGUmtOZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTYzOGM2OTBmNjU5NDI2OTcyOGVlM2NhNzUyZDk2ZTBmYzU2YmZiOGQ2NGJhMGY0OGFiMTk3ZmZlYjYxM2I0NQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP83665T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP83665T-5
AC Motor; General Purpose; 5HP; L184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP83665T-5
Nr kat. BDI
126792
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP83665T-5/p/126792
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
57,53
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568608166
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
L184T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
88.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP83665T-5
Waga / LBS
128
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 5HP; L184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
17,12 Cale | 434,848 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież