BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP84102T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP84102T-4
AC Motor; General Purpose; 20HP; 286T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.44" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP84102T-4
Nr kat. BDI
126809
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP84102T-4/p/126809
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
200,23
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568210345
Koń Mechaniczny
20HP
Rozmiar Ramy
286T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
7
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
177.8
Base to Center of Shaft - Millimeter
177.8
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
92.4
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP84102T-4
Waga / LBS
542
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 20HP; 286T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.44" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Długość Całkowita
27,44 Cale | 696,976 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież