BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP84110T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP84110T-5
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.44" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP84110T-5
Nr kat. BDI
126824
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP84110T-5/p/126824
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
287,66
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568608210
Koń Mechaniczny
40HP
Rozmiar Ramy
324T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
8
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
203.2
Base to Center of Shaft - Millimeter
203.2
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
94.1
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP84110T-5
Waga / LBS
608
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.44" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Długość Całkowita
30,44 Cale | 773,176 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież