BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP84400T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECP84400T-5
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECP84400T-5
Nr kat. BDI
126846
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECP84400T-5/p/126846
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
590,71
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568608241
Koń Mechaniczny
100HP
Rozmiar Ramy
405T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
10
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
254
Base to Center of Shaft - Millimeter
254
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
95.4
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP84400T-5
Waga / LBS
1239
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
Średnica Wału
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Długość Całkowita
38,31 Cale | 973,074 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież