https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ECTM-3PH-TEAO-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhtTUM4eE1EYzJOemd4TWpnNE5qVTFPQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVTlVUVjh6VUVoZlZFVkJUMTlHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI3MzQwYjZhMmZkOWU5M2UxZmY2ZDdkMzBmMzc2MjFmNGM3OGU1YWQ1MDE1NGFlMGFmZDdmMjE1NjU1NDIyYzY
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECTM2333T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ECTM2333T
AC Motor; Heating/Cooling System; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 20-3/4" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ECTM2333T
Nr kat. BDI
126895
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ECTM2333T/p/126895
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
125,93
UNSPSC
26101105
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568408308
Koń Mechaniczny
15HP
Rozmiar Ramy
254T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEAO
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
158.75
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
92.4
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
HVAC
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
255
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 20-3/4" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
20,75 Cale | 527,05 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież