BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EHM2555T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EHM2555T
AC Motor; Heating/Cooling System; 100HP; 404T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 36.97" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EHM2555T
Nr kat. BDI
126983
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EHM2555T/p/126983
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
412,68
UNSPSC
26101105
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568424049
Koń Mechaniczny
100HP
Rozmiar Ramy
404T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
10
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
254
Base to Center of Shaft - Millimeter
254
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
95.4
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
HVAC
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
552
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 100HP; 404T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 36.97" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
Średnica Wału
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Długość Całkowita
36,97 Cale | 939,038 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież