BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EJMM2514T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EJMM2514T
AC Motor; Pump; 20HP; 254JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EJMM2514T
Nr kat. BDI
127028
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EJMM2514T/p/127028
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
83,9
UNSPSC
26101107
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568138137
Koń Mechaniczny
20HP
Rozmiar Ramy
254JM
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
158.75
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
92.4
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
186
Długi Opis
AC Motor; Pump; 20HP; 254JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
23,19 Cale | 589,026 Milimetry
Średnica Wału
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież