https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-EJMM-3PH-ODP-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWXk4eE1EYzJOemcxTXprM056WXpNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVcE5UVjh6VUVoZlQwUlFYME5HVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFkZDEzODA3OTVhNDM5YTQ3MTQxMmY1YWZiZDQ5YjY5MTdkMjk0ZTRlMWRiNzc3YzJmN2IxZDRlODVmZTk3OTQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EJMM3154T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EJMM3154T
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14-1/4" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EJMM3154T
Nr kat. BDI
127039
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EJMM3154T/p/127039
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,21
UNSPSC
26101107
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568138250
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
145JM
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
88.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
43
Długi Opis
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14-1/4" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
14,25 Cale | 361,95 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież