BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EJMM3211T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EJMM3211T
AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16-1/2" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EJMM3211T
Nr kat. BDI
127043
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EJMM3211T/p/127043
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,653
UNSPSC
26101107
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568138335
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
182JM
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
90.2
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
69
Długi Opis
AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16-1/2" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
16,5 Cale | 419,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież