https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-EM-3PH-ODP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tnk4eE1EYzJOemt6TXpVM01URXdNaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVMWZNMUJJWDA5RVVGOUdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmI0ZGM1OTM5NmFkYjMyMDJiOTdjYzUyYTc3OTBiMDFkZGVhMmZhYzkxN2I1ZTkwNWUyMDk4NzBlMTQzYTlhZA
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM2513T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM2513T
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 21.69" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM2513T
Nr kat. BDI
127173
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM2513T/p/127173
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
113,25
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568104842
Koń Mechaniczny
15HP
Rozmiar Ramy
254T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
158.75
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
93
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM2513T
Waga / LBS
217
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 21.69" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Długość Całkowita
21,69 Cale | 550,926 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież