BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM2531T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM2531T-5
AC Motor; General Purpose; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 23.81" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM2531T-5
Nr kat. BDI
127192
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM2531T-5/p/127192
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
298,98
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568118726
Koń Mechaniczny
25HP
Rozmiar Ramy
284T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
7
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
177.8
Base to Center of Shaft - Millimeter
177.8
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
94.1
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM2531T-5
Waga / LBS
330
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 23.81" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Długość Całkowita
23,81 Cale | 604,774 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież