BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM3116T-8
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM3116T-8
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.12" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM3116T-8
Nr kat. BDI
127272
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM3116T-8/p/127272
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,42
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568118849
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
143T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
200
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
85.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM3116T-8
Waga / LBS
33
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.12" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
11,12 Cale | 282,448 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież