Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

EM3207T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-EM-3PH-ODP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneU15ODRPVFkwTmpVMk9EVTNNVEU0TG1wd1p3fGJiYjEzZGQ3OWFkZTMwNGE3MGUwZjcxMjg5NTgxZTU5OTY1ZDY4ODdmNDBiYzkyMWEzYjhjNjk1OGYyZmU2ZGY
127287 Silniki 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EM3207T

Opis

BALDOR-RELIANCE EM3207T

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

EM3207T

Nr kat. BDI
127287

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
29,932
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568138847
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
182T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
87.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM3207T
Waga / LBS
71
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
15 Cale | 381 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież