https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-EM-3PH-ODP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tnk4eE1EYzJOemt6TXpVM01URXdNaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVMWZNMUJJWDA5RVVGOUdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmI0ZGM1OTM5NmFkYjMyMDJiOTdjYzUyYTc3OTBiMDFkZGVhMmZhYzkxN2I1ZTkwNWUyMDk4NzBlMTQzYTlhZA
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM3311T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM3311T
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 16.32" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM3311T
Nr kat. BDI
127303
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM3311T/p/127303
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,154
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568104675
Koń Mechaniczny
7-1/2HP
Rozmiar Ramy
213T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM3311T
Waga / LBS
117
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 16.32" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
16,32 Cale | 414,528 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież