BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM3663T-8
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM3663T-8
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.24" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM3663T-8
Nr kat. BDI
127368
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM3663T-8/p/127368
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
39,86
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568118108
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
184T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
200
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
89.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM3663T-8
Waga / LBS
97
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.24" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
15,24 Cale | 387,096 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież