![EM3708T-5](/medias/INDBALMOTORX-EM-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMU5qUTBORFEwTmk5SlRrUkNRVXhOVDFSUFVsaGZSVTFmTTFCSVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2ZThiMmU3MDM2YmJhN2YwNDU2YTk2ODM1NjUxZjJlMTIzNTc2ZDZkMWYyY2E4ZWNiMmQwMzU3ZmY1MDdhN2Q)
![EM3708T-5](/medias/INDBALMOTORX-EM-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMU5qUTBORFEwTmk5SlRrUkNRVXhOVDFSUFVsaGZSVTFmTTFCSVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2ZThiMmU3MDM2YmJhN2YwNDU2YTk2ODM1NjUxZjJlMTIzNTc2ZDZkMWYyY2E4ZWNiMmQwMzU3ZmY1MDdhN2Q)
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM3708T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM3708T-5
AC Motor; General Purpose; 5HP; 215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.51" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM3708T-5
Nr kat. BDI
127377
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM3708T-5/p/127377
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
69,841
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568542385
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
215T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
89.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
154
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 5HP; 215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.51" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
20,51 Cale | 520,954 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież